Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS RDHW1204M0-A57 WHH15 kovametallijyrsintä Rdhw1204m0-a57 | AD4ZGN 44T118

WALTER TOOLS RDHW1204M0-A57 WHH15 kovametallijyrsintäosa Rdhw1204m0-a57

Varastossa
Tuote: AD4ZGN Malli: RDHW1204M0-A57 WHH15Ristiviite: 44T118

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroRDHW1204M0-A57 WHH15
SirunmurtajaA57
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWHH15
Merkitty ympyrä0.331 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoPyöreä
Aseta paksuus0.187 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.236 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliKarkaistut materiaalit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)0.46
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökappaleen materiaaliANSI-numeroSirunmurtajapinnoiteLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeHinta
WALTER TOOLS RDHW10T3M0-A57 WHH15 kovametallijyrsintä Rdhw10t3m0-a57 | AD4ZGH 44T110 RDHW10T3M0-A57 WHH15Karkaistut materiaalitRDHW10T3M0-A57 WHH15A57PVDWHH150.285 "0.156 "0.197 "€24.44
WALTER TOOLS RDHW10T3M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä Rdhw10t3m0t-a27 | AD4ZGL 44T116 RDHW10T3M0T-A27 WKP35STerästä, valurautaaRDHW10T3M0T-A27 WKP35SA27CVDWKP35S0.285 "0.156 "0.197 "€22.42
WALTER TOOLS RDHW1204M0T-A27 WKP25S kovametallijyrsintä Rdhw1204m0t-a27 | AD4ZGQ 44T122 RDHW1204M0T-A27 WKP25SValurauta, teräsRDHW1204M0T-A27 WKP25SA27CVDWKP25S0.331 "0.187 "0.236 "€27.73
WALTER TOOLS RDHW1204M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä Rdhw1204m0t-a27 | AD4ZGR 44T124 RDHW1204M0T-A27 WKP35STerästä, valurautaaRDHW1204M0T-A27 WKP35SA27CVDWKP35S0.331 "0.187 "0.236 "€28.34
WALTER TOOLS RDHW1605M0-A57 WAK15 kovametallijyrsintä Rdhw1605m0-a57 | AD4ZGT 44T125 RDHW1605M0-A57 WAK15ValurautaRDHW1605M0-A57 WAK15A57CVDWAK150.425 "0.219 "0.315 "€31.00
WALTER TOOLS RDHW1605M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä Rdhw1605m0t-a27 | AD4ZGX 44T133 RDHW1605M0T-A27 WKP35STerästä, valurautaaRDHW1605M0T-A27 WKP35SA27CVDWKP35S0.425 "0.219 "0.315 "€32.89
WALTER TOOLS RDHW2006M0-A57 WHH15 kovametallijyrsintä Rdhw2006m0-a57 | AD4ZGZ 44T135 RDHW2006M0-A57 WHH15Karkaistut materiaalitRDHW2006M0-A57 WHH15A57PVDWHH150.787 "0.25 "0.394 "€23.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS RDHW1204M0-A57 WHH15 kovametallijyrsintäosa Rdhw1204m0-a57
€27.43 / yksikkö