Paristot mukana: Ei , Kapasiteetti per hylly: 250 lbs. , Caster halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Termoplastinen kumi , Pyörän tyyppi: (2) Käännä, (2) Käännä jarrulla , Pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Kokoontaitettava: Ei , Väri: Musta , Hyllyjen välinen etäisyys: 10 " , Laatikon korkeus: 2 5 / 8 " , Laatikon pituus: 14 5 / 8 " , Laatikon leveys: 22 7 / 8 " , Etuaukko hyllyjen välillä Korkeus: 11 " , Etuhyllyn huuli: 1 / 4 " , Materiaali: Teräs , Pyörän numero: 4 , Pyörien lukumäärä: 4 , Laatikoiden lukumäärä: 2 , Sivupaneelien lukumäärä: 2 , Avaavan lukitusosaston korkeus: 15 1 / 2 " , Avaavan lukitusosaston leveys: 24 1 / 8 " , Paneelin materiaali: ABS , hyllyn tilavuus: 187 lbs. , hyllyn pituus: 36 " , hyllyn leveys: 20 " , Takahyllyn reunat: 1" , yläkannen korkeus: 1" , yläkannen pituus: 26 3 / 8 " , yläkannen leveys: 17 1 / 8 " , Ylähyllyn kapasiteetti: 175 lbs.