Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS H5083008-M4 Kierrejyrsintä Metric M4 | AG3ARN 32RN31

WALTER TOOLS H5083008-M4 Kierrejyrsintä M4

Varastossa
Tuote: AG3ARN Malli: H5083008-M4Ristiviite: 32RN31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.122 "
Suorittaa loppuunPäällystetty
huilut3
Leikkauksen pituus0.055 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Kaulan halkaisija.0.083 "
Kokonaispituus2"
Piki0.7mm
Varsi Dia.0.236 "
Varren pituus1 49 / 64 "
KokoM4
Kierteen kokoM4
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKiinteä karbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.6
HS-koodi8209000030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoLeikkausdia.Leikkauksen pituusKokonaispituusPikiVarsi Dia.Varren pituusKokoHinta
WALTER TOOLS H5055116-M8 Kierrejyrsintä Metric M8 | AG3ARD 32RN17 H5055116-M8M80.256 "0.64 "3"1.25mm0.394 "1.5M8€571.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS H5083008-M4 Kierrejyrsintä M4
€187.43 / yksikkö