VESTIL OSB-GN kahdeksankulmainen kylttijalusta, vihreä, koko 8 x 8 x 98 tuumaa

Tuote: AG7WNV Malli: OSB-GN
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€372.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltti
Pohjan korkeus20 "
PohjamateriaaliaMatalatiheyksinen polyeteenimuovi
VäriVihreä
Yhteyden suunnitteluTeräksestä teräkseen
Syvyys8"
Suorittaa loppuunLDPE Ultravioletilla ja antistaattisilla lisäaineilla
Korkeus98 "
Pituus8"
MateriaaliTeräs, High Density Thermoplast
Max. Peruskapasiteetti11 1/2 gal.
MittayksikötJOKA
Lähetä dia.1 3 / 5 "
Viestin pituus1 3 / 5 "
Pylvään leveys1 3 / 5 "
Ensisijainen materiaaliliitäntäMetallia metalliin
Tyyppipohja
Seinämän paksuus1 / 4 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)248.92
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
VESTIL OSB-B kahdeksankulmainen kylttijalusta, sininen, 8 x 8 x 98 tuuman koko | AG7WNU OSB-BsininenKyltti€372.16
Tarjouspyyntö
VESTIL OSB-R kahdeksankulmainen kylttijalka, punainen, 8 x 8 x 98 tuuman koko | AG7WNW OSB-RpunainenKyltti€372.16
Tarjouspyyntö
VESTIL OSB-BRN Kahdeksankulmainen kylttijalusta, ruskea, 8 x 8 x 98 tuuman koko | AG8HNW OSB-BRNRuskeaSign Base postilla€372.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL OSB-GN kahdeksankulmainen kylttijalusta, vihreä, koko 8 x 8 x 98 tuumaa
€372.16 / yksikkö