Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS H5055116-M8 Kierrejyrsintä Metric M8 | AG3ARD 32RN17

WALTER TYÖKALUT H5055116-M8 Kierrejyrsintä Metric M8

Varastossa
Tuote: AG3ARD Malli: H5055116-M8Ristiviite: 32RN17

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€571.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.256 "
Suorittaa loppuunPäällystetty
huilut3
Leikkauksen pituus0.64 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus3"
Piki1.25mm
Varsi Dia.0.394 "
Varren pituus1.5
KokoM8
Kierteen kokoM8
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKiinteä karbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.4
HS-koodi8209000030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoLeikkausdia.Leikkauksen pituusKokonaispituusPikiVarsi Dia.Varren pituusKokoHinta
WALTER TOOLS H5083008-M4 Kierrejyrsintä Metric M4 | AG3ARN 32RN31 H5083008-M4M40.122 "0.055 "2"0.7mm0.236 "1 49 / 64 "M4€187.43

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TYÖKALUT H5055116-M8 Kierrejyrsintä Metric M8
€571.29 / yksikkö