GRAINGER CBU08PBGR13C USS aluslevy, ruuvikoko 1/2 tuumaa, teräs, luokka 2, 0.563 tuumaa tuumaa, terästä | CP9PBP 4YJR7

GRAINGER CBU08PBGR13C USS aluslevy, ruuvikoko 1/2 tuumaa, teräs, luokka 2, halkaisija 0.563 tuumaa tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: CP9PBP Malli: CBU08PBGR13CRistiviite: 4YJR7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€377.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CBU08PBGR13C USS aluslevy, ruuvikoko 1/2 tuumaa, teräs, luokka 2, halkaisija 0.563 tuumaa tuumaa, terästä
€377.25 /pakkaus