Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2482-4 Jobber Drill 4mm kovametalli | AG6ZDZ 49L816

WALTER TOOLS F2482-4 Jobber-pora 4 mm kovametalli

Varastossa
Tuote: AG6ZDZ Malli: F2482-4Ristiviite: 49L816

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.157 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus12mm
LuokkaKorkean suorituskyvyn
LuettelonumeroF2482
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus75mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.3.5mm
Koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)8.51
Laivan leveys (cm)1.5
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A6181TFT-4 Jobber Drill 4mm 150 kovametalli | AF8QHE 29FP71 A6181TFT-46mmOikea käsiTFP - TiNAl24mmK30FA618174mm150 Tutkinnot€161.29
WALTER TOOLS A7191TFT-4 Jobber Drill 4mm 180 kovametalli | AF8QNX 29FT64 A7191TFT-46mmOikea käsiTFT - TiNAl14mmK30FA719166mm180 Tutkinnot€166.67
WALTER TOOLS K5191TFT-4 Jobber Drill 4mm 180 kovametalli | AF8QTF 29FV65 K5191TFT-46mmOikea käsiTFT - TiNAl16mmK30FK519159mm180 Tutkinnot€185.47
WALTER TOOLS F2481-4 Jobber Drill 4mm kovametalli | AG6YYR 49L692 F2481-43.4mmVasen käsipäällystämätön12mmKorkean suorituskyvynF248175mm140 Tutkinnot€302.73
WALTER TOOLS F2481TMS-4 Jobber Drill 4mm kovametalli | AG6ZBH 49L754 F2481TMS-43.4mmVasen käsiTMS12mmKorkean suorituskyvynF248175mm140 Tutkinnot€359.89
WALTER TOOLS F2482TMS-4 Jobber Drill 4mm kovametalli | AG6ZGQ 49L877 F2482TMS-43.5mmOikea käsiTMS12mmKorkean suorituskyvynF248275mm140 Tutkinnot€327.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2482-4 Jobber-pora 4 mm kovametalli
€245.36 / yksikkö