Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2481TMS-4.5 Jobber Drill 4.5mm kovametalli | AG6ZBM 49L758

WALTER TOOLS F2481TMS-4.5 Jobber-pora 4.5mm kovametalli

Varastossa
Tuote: AG6ZBM Malli: F2481TMS-4.5Ristiviite: 49L758

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Desimaaliekvivalentti0.177 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTMS
Huilun pituus12mm
LuokkaKorkean suorituskyvyn
LuettelonumeroF2481
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus75mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.3.4mm
Koko4.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)8.31
Laivan leveys (cm)1.4
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A6181TFT-4.5 Jobber Drill 4.5mm 150 kovametalli | AF8QHF 29FP72 A6181TFT-4.56mmOikea käsiTFP - TiNAl24mmK30FA618174mm150 Tutkinnot€172.37
WALTER TOOLS A7191TFT-4.5 Jobber Drill 4.5mm 180 kovametalli | AF8QNY 29FT65 A7191TFT-4.56mmOikea käsiTFT - TiNAl16mmK30FA719166mm180 Tutkinnot€158.47
WALTER TOOLS F2481-4.5 Jobber Drill 4.5mm kovametalli | AG6YYW 49L696 F2481-4.53.4mmVasen käsipäällystämätön12mmKorkean suorituskyvynF248175mm140 Tutkinnot€254.86
WALTER TOOLS F2482-4.5 Jobber Drill 4.5mm kovametalli | AG6ZED 49L820 F2482-4.54mmOikea käsipäällystämätön12mmKorkean suorituskyvynF248275mm140 Tutkinnot€231.41
WALTER TOOLS F2482TMS-4.5 Jobber Drill 4.5mm kovametalli | AG6ZGV 49L881 F2482TMS-4.54mmOikea käsiTMS12mmKorkean suorituskyvynF248275mm140 Tutkinnot€277.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2481TMS-4.5 Jobber-pora 4.5mm kovametalli
€306.44 / yksikkö