Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2481TMS-10.5 Jobber Drill 10.5mm kovametalli | AG6ZDB 49L794

WALTER TOOLS F2481TMS-10.5 Jobber-pora 10.5mm kovametalli

Varastossa
Tuote: AG6ZDB Malli: F2481TMS-10.5Ristiviite: 49L794

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€602.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Desimaaliekvivalentti0.413 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTMS
Huilun pituus20mm
LuokkaKorkean suorituskyvyn
LuettelonumeroF2481
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus120mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.8mm
Koko10.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)13.49
Laivan leveys (cm)1.5
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS F2481TMS-5.5 Jobber Drill 5.5mm kovametalli | AG6ZBW 49L766 F2481TMS-5.50.216 "12mm75mm4.2mm5.5mm€343.35
WALTER TOOLS F2481TMS-9.5 Jobber Drill 9.5mm kovametalli | AG6ZCT 49L786 F2481TMS-9.50.374 "20mm120mm7.5mm9.5mm€458.85
WALTER TOOLS F2481TMS-11.5 Jobber Drill 11.5mm kovametalli | AG6ZDD 49L796 F2481TMS-11.50.452 "20mm120mm8.5mm11.5mm€571.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2481TMS-10.5 Jobber-pora 10.5mm kovametalli
€602.44 / yksikkö