BALDOR MOTOR Suoravetoiset tuuletinmoottorit, yksivaiheinen, jalkaan kiinnitettävä, PSC


Suodattaa
Base: RG , Laakerityyppi: pallo , Luokka: STOCK , Kotelo: TEAO , Kotelon tyyppi: TEAO , Kehys: 48Z , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: 48Z , Täyskuorma vahvistimet: 6/3 , Hz: 60 , Eristys: B , Eristysluokka: B , Asennus: F1 , Asennustyyppi: Jalka-asennus , Napojen lukumäärä: 04 , Kokonaispituus: 19.31 " , Arvosana: 60 Hz , RPM: 1625 , Palvelutekijä: 1 , Akselin halkaisija: 1/2 "" , Takuu: 2 vuosi , Paino: 24 lb
TyyliMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiTyyppiJänniteHPKuormitusvirtaulostuloHinta (ei alv)
A
PSC3524A
----115 / 230 V1 / 2 hp--€1,412.69
A
PSC3416A
J3.6/1.82 LB-FT3414C115/230.330.9 ampeeria.33€1,287.61
A
PSC3413A
K2.6/1.31.2 LB-FT3411C115/230.250.5 ampeeria.25€1,160.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?