VESTIL PYSB-sarjan kylttipohjajärjestelmät


Suodattaa
Pohjakorkeus: 22 " , Pohjamateriaalia: Matalatiheyksinen polyeteenimuovi , Syvyys: 22 " , Suorittaa loppuun: Ultravioletti ja antistaattiset lisäaineet , Korkeus: 98 " , Materiaali: LDPE , Max. Peruskapasiteetti: 22 gal. , Postin halkaisija: 1 3 / 5 " , Viestin pituus: 1 3 / 5 " , Ensisijainen materiaaliliitäntä: Metallia metalliin , Tyyppi: pohja , Seinämän paksuus: 1 / 4 " , Pyörän halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Muovi , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Leveys: 22 "
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
PYSB-W-BK
Musta€483.94
B
PYSB-BK
Musta€346.31
C
PYSB-B
sininen€346.31
D
PYSB-WB
sininen€483.94
Tarjouspyyntö
E
PYSB-WR
punainen€483.94
F
PYSB-R
punainen€346.31
G
PYSB-Y
Keltainen€346.42
H
PYSB-WY
Keltainen€483.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?