Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2481-12 Jobber Drill 12mm Carbide | AG6ZAR 49L739

WALTER TOOLS F2481-12 Jobber-pora 12 mm kovametalli

Varastossa
Tuote: AG6ZAR Malli: F2481-12Ristiviite: 49L739

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€475.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Desimaaliekvivalentti0.472 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus20mm
LuokkaKorkean suorituskyvyn
LuettelonumeroF2481
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus120mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.9mm
Koko12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)1.8
Laivan pituus (cm)13.79
Laivan leveys (cm)1.8
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-12 Jobber Drill 12mm 130 kovametalli | AF8QDN 29FN54 A3486TIP-1212mmOikea käsiVIHJE - TiN104mmK30FA3486151mm130 Tutkinnot€392.96
WALTER TOOLS A3487-12 Jobber Drill 12mm 120 kovametalli | AF8QDX 29FN62 A3487-1212mmOikea käsipäällystämätön104mmK20FA3487151mm120 Tutkinnot€207.90
WALTER TOOLS A3586TIP-12 Jobber Drill 12mm 130 kovametalli | AF8QFC 29FN93 A3586TIP-1212mmOikea käsiVIHJE - TiN104mmK30FA3586151mm130 Tutkinnot€874.13
WALTER TOOLS A3687-12 Jobber Drill 12mm 120 kovametalli | AF8QFV 29FP10 A3687-1212mmOikea käsipäällystämätön158mmK20FA3687205mm120 Tutkinnot€281.93
WALTER TOOLS A6181TFT-12 Jobber Drill 12mm 150 kovametalli | AF8QJQ 29FR05 A6181TFT-1212mmOikea käsiTFP - TiNAl55mmK30FA6181118mm150 Tutkinnot€332.96
WALTER TOOLS K3281TFT-12 Jobber Drill 12mm 150 kovametalli | AF8QQU 29FV29 K3281TFT-1214mmOikea käsiTFT - TiNAl52mmK30FK3281107mm150 Tutkinnot€279.64
WALTER TOOLS K3299XPL-M14 Jobber Drill 12mm 140 kovametalli | AF8QRF 29FV42 K3299XPL-M1416mmOikea käsiXPL - AlCrN65mmK30FK3299115mm140 Tutkinnot€90.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2481-12 Jobber-pora 12 mm kovametalli
€475.39 / yksikkö