KERN AND SOHN EMS-sarjan koulujen saldot


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Materiaali: Muovi , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 175 x 190 mm , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Yksiköt: dwt, g, oz, ozt , Punnituslevyn materiaali: Muovi sähköä johtavalla lakalla , Punnituspinnan syvyys: 190 mm , Punnituspinnan halkaisija: 105 mm , Punnituspinnan leveys: 175 mm
TyyliMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Hinta (ei alv)
A
EMS 12K0.1
X x 200 270 63 mm63 mm270 mm+/- 0.3 g200mg2g€282.64
B
EMS 12K1
X x 200 275 50 mm50 mm275 mm+/- 3 g2g20g€126.29
C
EMS 6K0.1
X x 200 275 59 mm59 mm275 mm+/- 0.3 g200mg2g€228.52
D
EMS 3000-2
X x 200 280 48 mm48 mm280 mm+/- 0.05 g20mg200mg€318.72
E
EMS 300-3
X x 200 280 63 mm63 mm280 mm+/- 0.005 g2mg20mg€366.83
F
EMS 6K1
X x 200 280 63 mm63 mm280 mm+/- 3 g2g20g€120.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?