Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2334.B27.063.Z05.10 Indexable Mill Cutter F2334b27063z0510 | AD6CWZ 44W151

WALTER TOOLS F2334.B27.063.Z05.10 Indeksoitava jyrsin F2334b27063z0510

Varastossa
Tuote: AD6CWZ Malli: F2334.B27.063.Z05.10Ristiviite: 44W151

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,158.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.063 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.394 "
Halkaisija1.811 "
Aseta ruuviFS1036 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF2334.B27.063.Z05.10
Vaadittujen lisäosien määrä5
Kokonaispituus1.968 "
Varsi Dia.1.063

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.IkävystyttääLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS F2334.T22.025.Z03.04 Indeksoitava jyrsin F2334t22025z0304 | AD6CMW 44V863 F2334.T22.025.Z03.04T22 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.T22.025.Z03.0432.283 "€452.73
WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 Indeksoitava jyrsin F2334t28032z0504 | AD6CMX 44V864 F2334.T28.032.Z05.04T28 "-0.157 "0.945 "FS1013 Torx 8F2334.T28.032.Z05.0452.716 "€575.91
WALTER TOOLS F2334.Z25.025.Z03.04 Indeksoitava jyrsin F2334z25025z0304 | AD6CMY 44V865 F2334.Z25.025.Z03.040.984 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.Z25.025.Z03.0434.606 "€627.02
WALTER TOOLS F2334.UZ26.026.Z03.04 Indeksoitava jyrsin F2334uz26026z0304 | AD6CRZ 44W025 F2334.UZ26.026.Z03.041"-0.157 "1"FS1013 Torx 8F2334.UZ26.026.Z03.0432.36 "€592.90
WALTER TOOLS F2334.UZ31.031.Z05.04 Indeksoitava jyrsin F2334uz31031z0504 | AD6CTA 44W026 F2334.UZ31.031.Z05.041.25 "-0.157 "1.25 "FS1013 Torx 8F2334.UZ31.031.Z05.0452.75 "€752.65
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.05 Indeksoitava jyrsin F2334b27066z0705 | AD6CWQ 44W141 F2334.B27.066.Z07.051.0631.063 "0.236 "2.126 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0571.968 "€1,279.73
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.06 Indeksoitava jyrsin F2334b27066z0706 | AD6CWR 44W142 F2334.B27.066.Z07.061.0631.063 "0.236 "2.677 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0691.968 "€1,211.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2334.B27.063.Z05.10 Indeksoitava jyrsin F2334b27063z0510
€1,158.50 / yksikkö