WALTER F2334.T28.032.Z05.04 kääntöjyrsin F2334t28032z0504

  • Malli: F2334.T28.032.Z05.04

  • Tuotenumero: AD6CMX

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V864

Varastossa
€ 463.44 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 463.44/ yksikkö
Qty:
€ 463.44

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija0.945 "
NimistöF2334.T28.032.Z05.04
Vaadittujen lisäosien määrä5
Torx-avainT28
eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS1013 Torx 8
Varsi Dia.T28 "
Leikkauspituus0.157 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus2.716 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2334.T28.032.Z05.04 kääntöjyrsin F2334t28032z0504

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa