WALTER F2334.Z25.025.Z03.04 kääntöjyrsin F2334z25025z0304

  • Malli: F2334.Z25.025.Z03.04

  • Tuotenumero: AD6CMY

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V865

Varastossa
€ 477.59 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 477.59/ yksikkö
Qty:
€ 477.59

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.157 "
NimistöF2334.Z25.025.Z03.04
Vaadittujen lisäosien määrä3
Halkaisija0.669 "
Varsi Dia.0.984 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS1013 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus4.606 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2334.Z25.025.Z03.04 kääntöjyrsin F2334z25025z0304

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa