BUCKHORN INC BH4840342010000 Kokoontaitettava irtotavarasäiliö 48 x 40 tuumaa Bl | AB4EHM 1XGG6

BUCKHORN INC BH4840342010000 kokoontaitettava irtotavarasäiliö 48 x 40 tuumaa Bl

Varastossa
Tuote: AB4EHM Malli: BH4840342010000Ristiviite: 1XGG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€971.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible -säiliö
VäriMusta
Sisäkorkeus26.5 "
Sisäpituus44 "
Sisäleveys36.25 "
Kantavuus2500 lb
MateriaaliErittäin tiheä polyeteeni
Ulkopuolella34 "
Ulkopituus48 "
Ulkopuolinen leveys40 "
Käytä kannen numeroaValmistaja Nro LID-TH484002001000N
tilavuus24.38 cu. ft.
Tilavuus24.38 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.41
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriSuorittaa loppuunUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytä kannen numeroatilavuusHinta
BUCKHORN INC BN3230252010000 Kokoontaitettava säiliö 32 tuumaa pituus 30 tuumaa leveys Bl | AA6PDA 14L050 BN3230252010000HDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-25 "32 "30 "Valmistaja Nro LID-TS32300200100008.4 cu. ft.€568.97
BUCKHORN INC BN3230342010000 Kokoontaitettava irtotavarasäiliö 32 x 30 tuumaa musta | AB2UBV 1NUR6 BN3230342010000HDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-34 "32 "30 "Valmistaja Nro LID-TS323002001000012.25 cu. ft.€491.27
BUCKHORN INC BH4845342010000 Kokoontaitettava irtotavarasäiliö 48 x 45 tuumaa Bl | AB4EHN 1XGG7 BH4845342010000Erittäin tiheä polyeteeniMusta-34 "48 "45 "Valmistaja Nro LID-TH484502001000028.38 cu. ft.€1,120.53
BUCKHORN INC BG4840332063002 Kokoontaitettava säiliö 48 x 40 tuumaa Sininen | AD9KPQ 4TF40 BG4840332063002Erittäin tiheä polyeteenisininen-33 "48 "40 "-28.4 cu. ft.€695.65
BUCKHORN INC BG4840460263000 Kokoontaitettava säiliö 48 x 40 tuumaa Sininen | AD9KPR 4TF41 BG4840460263000Erittäin tiheä polyeteenisininen-46 "48 "40 "-41.7 cu. ft.€816.41
BUCKHORN INC BN4845252010000 Kokoontaitettava säiliö 48 tuumaa pituus 45 tuumaa leveys musta | AG6PJP 39H822 BN4845252010000HDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMustaHDPE ja rakennevaahto25 "48 "45 "-19.1 cu. ft.€610.77
BUCKHORN INC BN4845412010000 Kokoontaitettava irtotavarasäiliö 48 tuumaa pituus x 45 tuumaa leveys | AH7NLY 36XE25 BN4845412010000Korkean tiheyden polyeteeniMustaHDPE41 "48 "45 "4TF37-€911.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKHORN INC BH4840342010000 kokoontaitettava irtotavarasäiliö 48 x 40 tuumaa Bl
€971.63 / yksikkö