E JAMES & CO Kuminauha, elintarvikelaatu, 60A


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Durometri: 60A , Pidentymä: 450% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Pituus: 36 " , Materiaali: Buna-N / nitriilikumi , Max. Lämpötila: 225 F , Min. Temp. Luokitus: -30 astetta F. , Vetolujuus: 1000 psi
TyyliMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta (ei alv)
A
310-1 / 8XTAPE
tarttuva1 / 8 "2"€21.97
A
310-1 / 16XTAPE
tarttuva1 / 16 "2"€14.24
B
310-1 / 4ZTAPE
tarttuva1 / 4 "6"€75.39
B
310-1 / 16ZTAPE
tarttuva1 / 16 "6"€30.61
C
310-1 / 16YTAPE
tarttuva1 / 16 "4"€23.89
A
310-1 / 4XTAPE
tarttuva1 / 4 "2"€30.71
C
310-1 / 8YTAPE
tarttuva1 / 8 "4"€30.87
A
310-3 / 16XTAPE
tarttuva3 / 16 "2"€28.35
C
310-1 / 4YTAPE
tarttuva1 / 4 "4"€50.98
B
310-1 / 8ZTAPE
tarttuva1 / 8 "6"€46.75
B
310-3 / 16ZTAPE
tarttuva3 / 16 "6"€59.61
C
310-3 / 16YTAPE
tarttuva3 / 16 "4"€39.45
D
310-1 / 4Z
tavallinen1 / 4 "6"€66.87
D
310-1 / 8Z
tavallinen1 / 8 "6"€33.48
D
310-1 / 16Z
tavallinen1 / 16 "6"€19.61
E
310-1 / 4Y
tavallinen1 / 4 "4"€44.22
F
310-1 / 16X
tavallinen1 / 16 "2"€5.72
F
310-1 / 8X
tavallinen1 / 8 "2"€13.66
F
310-3 / 16X
tavallinen3 / 16 "2"€16.30
F
310-1 / 4X
tavallinen1 / 4 "2"€27.64
E
310-3 / 16Y
tavallinen3 / 16 "4"€32.79
E
310-1 / 16Y
tavallinen1 / 16 "4"€12.29
E
310-1 / 8Y
tavallinen1 / 8 "4"€27.80
D
310-3 / 16Z
tavallinen3 / 16 "6"€52.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?