GENERAL ELECTRIC J600-koteloidut katkaisijat, TJJ-sarja


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , ILMA @ 240 VAC: 42kA , ILMA @ 480 VAC: 30kA , ILMA @ 600 VAC: 22kA , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: 250 VDC , Syvyys: 3.8 " , Kehyksen koko: 400A / TJJ , Korkeus: 10.1 " , Max. Johdon koko: 6 AWG (Cu), 2/0 AWG (Al) , Min. Johdon koko: 600 kcmil (Cu), 250 kcmil (Al) , Asennus: Pultti paneelilaudalla , Napojen lukumäärä: 2 , Pääteliitäntä: Linja / kuorma Lug , Matkan tyyppi: Terminen magneetti , Leveys: 8.3 "
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
TJJ426225WL
225€9,012.94
A
TJJ426350WL
350€9,012.94
A
TJJ426400WL
400€8,617.65

J600-koteloidut katkaisijat, TJJ-sarja

General Electric J600 TJJ -sarjan muokattuja katkaisijoita käytetään GE-paneelilevyjen kanssa oikosulku- ja ylikuormitussuojan tarjoamiseksi kaupallisissa ja teollisissa kuormituskeskuksissa. Niissä on lämpömagneettinen laukaisu suojaamaan suurilla virralla. Nämä 2-napaiset katkaisijat on varustettu keskellä olevalla vaihtotoimilaitteella erillisiä päälle, pois päältä ja vikailmoitusta varten sekä linja- ja kuorman puoleisilla riviliittimillä turvallisen yhteyden tarjoamiseksi.Siinä on alumiini- / kuparilangat, joiden koko vaihtelee välillä 6 AWG - 250 MCM. Näitä muottikotelon katkaisijoita on saatavana 200, 225, 250, 300, 350 ja 400 ampeerin virran nimellisarvoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?