HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWY1-hylsyhitsauslaippaputki, koko 4 tuumaa, ulkohalkaisija 9 tuumaa | AD8CJU

APPROVED VENDOR 4HWY1 pistorasia hitsauslaippa Putken koko 4 tuumaa ulkohalkaisija 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CJU Malli: 4HWY1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€292.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentälaippa
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi
Reikien lukumäärä8
Dia ulkopuolella.9"
Putken koko4"
Temp. alue-60 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8532
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWX7-hylsyhitsauslaippaputki, koko 2 tuumaa, ulkohalkaisija 6 tuumaa | AD8CJQ 4HWX7304 Ruostumaton teräs46"2"€201.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWX9-hylsyhitsauslaipan putkikoko 3 tuuman ulkohalkaisija 7 1/2 tuumaa | AD8CJT 4HWX9304 Ruostumaton teräs47.5 "3"€110.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWY2-hylsyhitsauslaippaputki, koko 6 tuumaa, ulkohalkaisija 11 tuumaa | AD8CJV 4HWY2304 Ruostumaton teräs811 "6"€599.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWZ1-hylsyhitsauslaipan putkikoko 3 tuuman ulkohalkaisija 7 1/2 tuumaa | AD8CKC 4HWZ1316 Ruostumaton teräs47.5 "3"€353.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWZ3-hylsyhitsauslaippaputki, koko 6 tuumaa, ulkohalkaisija 11 tuumaa | AD8CKE 4HWZ3316 Ruostumaton teräs811 "6"€985.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWY1 pistorasia hitsauslaippa Putken koko 4 tuumaa ulkohalkaisija 9 tuumaa
€292.32 / yksikkö