Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DCGT070204-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9MVD 30FN25

WALTER TOOLS DCGT070204-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisä alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9MVD Malli: DCGT070204-PM2 WXN10Ristiviite: 30FN25

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroDCGT2 (1.5) 1-PM2
SirunmurtajaPM2
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWXN10
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto55 astetta timanttia
Lisää koko7
Aseta paksuus0.093 "
ISO-numeroDCGT070204-PM2WXN10
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.015 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliDCGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaNenä SädeHinta
WALTER TOOLS DCGT070202-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9MUZ 30FN21 DCGT070202-PM2 WXN10DCGT2 (1.5) 0.5-PM2PM20.007 "€23.97
WALTER TOOLS DCGT070204-PF2 WXN10 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9MVB 30FN23 DCGT070204-PF2 WXN10DCGT2 (1.5) 1-PF2PF20.015 "€23.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DCGT070204-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisä alumiinia
€28.01 / yksikkö