PARKER Kuusiokolo, ruostumaton teräs


Suodattaa
Yhteystyyppi: MNPT , Temp. Alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliRungon materiaaliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
4-2 MHN-SS
316 Ruostumaton teräs5 / 8 "7500 psi1 / 4 "x 1 / 8"€18.53
A
4-4 MHN-SS
316 Ruostumaton teräs5 / 8 "7500 psi1 / 4 "€23.30
A
6-4 MHN-SS
316 Ruostumaton teräs3 / 4 "7200 psi3 / 8 "x 1 / 4"€23.97
A
6-6 MHN-SS
316 Ruostumaton teräs3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€26.66
A
8-4 MHN-SS
316 Ruostumaton teräs7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"€40.64
A
8-6 MHN-SS
316 Ruostumaton teräs7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 3 / 8"€36.67
B
8-8 MHN-SS
316 Ruostumaton teräs7 / 8 "6600 psi1 / 2 "€36.79
A
8-2 MHN-SS
Ruostumaton teräs1.125 "6600 psi1 / 2 "€53.24
A
2-2 MHN-SS
Ruostumaton teräs7 / 16 "9100 psi1 / 8 "€17.15
A
6-2 MHN-SS
Ruostumaton teräs3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€29.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?