Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CCGT09T304-PF5 WPP30 kovametallisorvaussisä Ccgt 3/8 tuumaa | AF8MBK 28MA83

WALTER TOOLS CCGT09T304-PF5 WPP30 kovametallisorvaussisä Ccgt 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8MBK Malli: CCGT09T304-PF5 WPP30Ristiviite: 28MA83
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
€29.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCCGT3 (2.5) 1-PF5
SirunmurtajaPF
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWPP30
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 astetta timanttia
Lisää koko3 / 8 "
Aseta paksuus0.156 "
ISO-numeroCCGT09T304-PF5 WPP30
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.016 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliCCGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräs (P) Yhteensopivuus (Kyllä)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaNenä SädeHinta
WALTER TOOLS CCGT09T302-PF5 WPP20 kovametallisorvaussisä Ccgt 3/8 tuumaa | AF8MBE 28MA77 CCGT09T302-PF5 WPP20CCGT3 (2.5) 0.5-PF5CVDWPP200.008 "€30.74
WALTER TOOLS CCGT09T302-PF5 WSM30 kovametallisorvaussisä Ccgt 3/8 tuumaa | AF8MBF 28MA79 CCGT09T302-PF5 WSM30CCGT3 (2.5) 0.5-PF5PVDWSM300.008 "€29.72
WALTER TOOLS CCGT09T304-PF2 WSM10 kovametallisorvaussisä Ccgt 3/8 tuumaa | AF8MBG 28MA80 CCGT09T304-PF2 WSM10CCGT3 (2.5) 1-PF2PVDWSM100.016 "€31.22
WALTER TOOLS CCGT09T304-PF5 WPP20 kovametallisorvaussisä Ccgt 3/8 tuumaa | AF8MBJ 28MA82 CCGT09T304-PF5 WPP20CCGT3 (2.5) 1-PF5CVDWPP200.016 "€29.99
WALTER TOOLS CCGT09T304-PF5 WSM30 kovametallisorvaussisä Ccgt 3/8 tuumaa | AF8MBL 28MA84 CCGT09T304-PF5 WSM30CCGT3 (2.5) 1-PF5PVDWSM300.016 "€29.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CCGT09T304-PF5 WPP30 kovametallisorvaussisä Ccgt 3/8 tuumaa
€29.99 / yksikkö