APPROVED VENDOR Musta teräs aikataulu 80 hitsattu sulkeutuva putkenippa


Suodattaa
Peruskytkennän tyyppi: Kierretty molemmissa päissä , Rungon materiaali: Musta teräs , Pituus: lähellä , Max. Paine: 300 psi @ 550 astetta F , Max. Höyryn paine: 150 psi , Aikataulu: 80 , Saumaton/hitsattu: Hitsatut , Lankatyyppi: NPT
TyyliMalliDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
1XKX3
0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.30
B
1XKZ2
1.05 "3 / 4 "0.113 "€2.85
C
1XLE6
1.9 "1.5 "0.145 "€7.09
D
1XLC8
1.66 "1.25 "0.14 "€5.78
B
1XLB1
1.315 "1"0.133 "€3.94
C
1XLG4
2.375 "2"0.154 "€9.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?