Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A7495TTP-6.1 Long Drill Bit, 6.10 mm Drill Bit Size, 8 mm Shank Dia, 324 mm Overall Length | CU8VMU 440N20

WALTER TOOLS A7495TTP-6.1 pitkä poranterä, 6.10 mm poranterä, 8 mm varren halkaisija, 324 mm kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CU8VMU Malli: A7495TTP-6.1Ristiviite: 440N20

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€1,131.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0594
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A7495TTP-6.1 pitkä poranterä, 6.10 mm poranterä, 8 mm varren halkaisija, 324 mm kokonaispituus
€1,131.85 / yksikkö