GROZ 220 psi yleiskäyttöiset ilmansäätimet


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , ISO-luokka: 1 , Max. Tulopaine: 220 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Paineen säätöalue: 7 - 145 psi , Venttiilin suunnittelu: Tasapainoinen
TyyliMalliKorkeusalueMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoalueHinta (ei alv)
A
36 JN40
3 - 4 "17 cfm3.19 "1.57 "1 / 8 "1 - 2 "€23.93
A
36 JN41
3 - 4 "21 cfm3.19 "1.57 "1 / 4 "1 - 2 "€27.60
A
36 JN42
5 - 6 "56 cfm5.31 "2.16 "1 / 4 "2 - 3 "€37.33
A
36 JN43
5 - 6 "88 cfm5.31 "2.16 "3 / 8 "2 - 3 "€39.90
A
36 JN44
6 - 7 "140 cfm6.5 "2.75 "1 / 2 "2 - 3 "€62.62
A
36 JN45
6 - 7 "175 cfm6.97 "3.54 "3 / 4 "3 - 4 "€152.37
A
36 JN46
6 - 7 "210 cfm6.97 "3.54 "1"3 - 4 "€154.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?