Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A7191TFT-11 poranterä, 11 mm poranterä, 40 mm uran pituus, 12 mm varren halkaisija | CU8DAV 442D97

WALTER TOOLS A7191TFT-11 poranterä, 11 mm poranterä, 40 mm uran pituus, 12 mm varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CU8DAV Malli: A7191TFT-11Ristiviite: 442D97

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€283.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0603
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WALTER TOOLS A7191TFT-1/2IN Poranterä, 1/2 tuuman poranterä, 1 29/32 tuuman uran pituus, 14 mm varren halkaisija | CU8DAT 442D94 A7191TFT-1 / 2IN€407.37
WALTER TOOLS A7191TFT-10.2 Poranterä, 10.20 mm Poranterä, 40 mm Uran pituus, 12 mm Varren halkaisija | CU8DAU 442D95 A7191TFT-10.2€299.33
WALTER TOOLS A7191TFT-11.5 Poranterä, 11.50 mm Poranterä, 43 mm Uran pituus, 12 mm Varren halkaisija | CU8DAW 442D98 A7191TFT-11.5€299.33
WALTER TOOLS A7191TFT-12 poranterä, 12 mm poranterä, 43 mm uran pituus, 12 mm varren halkaisija | CU8DAX 442F01 A7191TFT-12€299.71
WALTER TOOLS A7191TFT-12.5 Poranterä, 12.50 mm Poranterä, 49 mm Uran pituus, 14 mm Varren halkaisija | CU8DAY 442F02 A7191TFT-12.5€406.89
WALTER TOOLS A7191TFT-13.5 poranterä, 13.50 mm poranterä, 49 mm uran pituus, 14 mm varren halkaisija | CU8DAZ 442F04 A7191TFT-13.5€406.89
WALTER TOOLS A7191TFT-13/32IN Poranterä, 13/32 tuuman poranterä, 1 9/16 tuuman uran pituus, 12 mm varren halkaisija | CU8DBA 442F05 A7191TFT-13 / 32IN€292.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-11 poranterä, 11 mm poranterä, 40 mm uran pituus, 12 mm varren halkaisija
€283.53 / yksikkö