Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A6889AMP-2.6 Jobber Drill 2.6mm 140 kovametalli | AF8QNM 29FT55

WALTER TOOLS A6889AMP-2.6 Jobber-pora 2.6 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QNM Malli: A6889AMP-2.6Ristiviite: 29FT55

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.102 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunAML - ALTiN
Huilun pituus74mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA6889
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus122mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.3mm
Koko2.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.DesimaaliekvivalenttiSuorittaa loppuunKokoHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS A3389AML-2.1 Jobber Drill 2.1mm 140 kovametalli | AF8QBZ 29FN11 A3389AML-2.13mm0.082 "AML - ALTiN2.1mm18mmK30FA338957mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.15 Jobber Drill 2.15mm 140 kovametalli | AF8QCA 29FN12 A3389AML-2.153mm0.084 "AML - ALTiN2.15mm19mmK30FA338957mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.2 Jobber Drill 2.2mm 140 kovametalli | AF8QCB 29FN13 A3389AML-2.23mm0.086 "AML - ALTiN2.2mm19mmK30FA338957mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.25 Jobber Drill 2.25mm 140 kovametalli | AF8QCC 29FN14 A3389AML-2.253mm0.088 "AML - ALTiN2.25mm20mmK30FA338959mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.3 Jobber Drill 2.3mm 140 kovametalli | AF8QCD 29FN15 A3389AML-2.33mm0.09 "AML - ALTiN2.3mm20mmK30FA338959mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.35 Jobber Drill 2.35mm 140 kovametalli | AF8QCE 29FN16 A3389AML-2.353mm0.092 "AML - ALTiN2.35mm20mmK30FA338959mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.4 Jobber Drill 2.4mm 140 kovametalli | AF8QCG 29FN18 A3389AML-2.43mm0.094 "AML - ALTiN2.4mm20mmK30FA338959mm€195.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A6889AMP-2.6 Jobber-pora 2.6 mm 140 kovametalli
€434.20 / yksikkö