HI-TECH DURAVENT 0615-1400-0565 Puhallinletku mansetilla 14 tuuman sisähalkaisija 2.5 psi | AH9NMY 40ME80

HI-TECH DURAVENT 0615-1400-0565 Puhallinletku hihansuilla 14 tuuman sisähalkaisija 2.5 psi

Varastossa
Tuote: AH9NMY Malli: 0615-1400-0565Ristiviite: 40ME80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€573.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallinletku hihansuilla
Taivuta säde8.5 "
VäriKeltainen / Musta
Letkun pituus15ft.
Letkun materiaaliNeopreenipäällysteinen polyesterikangas
Sisällä Dia.14 "
Max. Paine2.5 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 astetta F - 250 astetta F
VahvistaminenKierteinen lanka
TyyppiPuhallinletku hihansuilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeLetkun materiaaliSisällä Dia.Max. PaineKäyttölämpötila alueHinta
HI-TECH DURAVENT 0616-1800-0565 Puhallinletku hihansuilla 18 tuuman sisähalkaisija vinyyli | AH9NMQ 40ME73 0616-1800-056510.5 "Vinyyli / laminaatti18 "2 psi-20 astetta F - 180 astetta F€476.61
HI-TECH DURAVENT 0615-1600-0565 Puhallinletku hihansuilla 16 tuuman sisähalkaisija neopreeni | AH9NMR 40ME74 0615-1600-05659.5 "Neopreenipäällysteinen polyesterikangas16 "2 psi-40 astetta F - 250 astetta F€551.42
HI-TECH DURAVENT 0615-2000-0565 Puhallinletku hihansuilla 20 tuuman sisähalkaisija neopreeni | AH9NMV 40ME77 0615-2000-056512 "Neopreenipäällysteinen polyesterikangas20 "1 psi-40 astetta F - 250 astetta F€839.24
HI-TECH DURAVENT 0615-0800-0566 Puhallinletku hihansuilla 8 tuuman sisähalkaisija 6 psi | AH9NMW 40ME78 0615-0800-05665"Neopreenipäällysteinen polyesterikangas8"6 psi-40 astetta F - 250 astetta F€368.20
HI-TECH DURAVENT 0615-1200-0565 Puhallinletku hihansuilla 12 tuuman sisähalkaisija 3 psi | AH9NMX 40ME79 0615-1200-05657.5 "Neopreenipäällysteinen polyesterikangas12 "3 psi-40 astetta F - 250 astetta F€507.94
HI-TECH DURAVENT 0615-1800-0565 Puhallinletku hihansuilla 18 tuuman sisähalkaisija neopreeni | AH9NMZ 40ME81 0615-1800-056510.5 "Neopreenipäällysteinen polyesterikangas18 "2 psi-40 astetta F - 250 astetta F€639.16
HI-TECH DURAVENT 0616-1600-0565 Puhallinletku hihansuilla 16 tuuman sisähalkaisija vinyyli | AH9NNA 40ME82 0616-1600-05659.5 "Vinyyli / laminaatti16 "2 psi-20 astetta F - 180 astetta F€412.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0615-1400-0565 Puhallinletku hihansuilla 14 tuuman sisähalkaisija 2.5 psi
€573.52 / yksikkö