Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3687-18 Jobber Drill 18mm 120 kovametalli | AF8QGC 29FP17

WALTER TOOLS A3687-18 Jobber-pora 18 mm 120 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QGC Malli: A3687-18Ristiviite: 29FP17

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€637.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.708 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus191mm
LuokkaK20F
LuettelonumeroA3687
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus241mm
Pistekulma120 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.18mm
Koko18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3487-18 Jobber Drill 18mm 120 kovametalli | AF8QEC 29FN68 A3487-1818mmOikea käsipäällystämätön141mmK20FA3487191mm120 Tutkinnot€470.14
WALTER TOOLS F2481-18 Jobber Drill 18mm kovametalli | AG6ZBB 49L748 F2481-1813.5mmVasen käsipäällystämätön25mmKorkean suorituskyvynF2481150mm140 Tutkinnot€731.38
WALTER TOOLS F2481TMS-18 Jobber Drill 18mm kovametalli | AG6ZDT 49L810 F2481TMS-1813.5mmVasen käsiTMS25mmKorkean suorituskyvynF2481150mm140 Tutkinnot€877.66
WALTER TOOLS F2482-18 Jobber Drill 18mm kovametalli | AG6ZGJ 49L871 F2482-1816.2mmOikea käsipäällystämätön25mmKorkean suorituskyvynF2482150mm140 Tutkinnot€665.20
WALTER TOOLS F2482TMS-18 Jobber Drill 18mm kovametalli | AG6ZKA 49L933 F2482TMS-1816.2mmOikea käsiTMS25mmKorkean suorituskyvynF2482150mm140 Tutkinnot€797.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3687-18 Jobber-pora 18 mm 120 kovametalli
€637.88 / yksikkö