Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUICK CABLE 602021-360-002 Testipidike - 2 kpl pakkaus | AB9UQZ 2FDV4

QUICK CABLE 602021-360-002 Testipidike – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9UQZ Malli: 602021-360-002Ristiviite: 2FDV4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiklipsi
Värikromi
YhteysPuristus / juote
Yhteyden tyyppiPuristus ja juote
Mitata16/14 g.
KoteloTeräs
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet10
Maks. Leuan avaaminen7/16
AlaluokkaLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataMaks. VahvistimetMaks. Leuan avaaminenHinta
QUICK CABLE 602030-360-002 Testipidike - 2 kpl pakkaus | AB9URF 2FDW1 602030-360-00214/12 g.253/4€8.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 602021-360-002 Testipidike – 2 kpl pakkaus
€6.75 / yksikkö