Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2481-18 Jobber Drill 18mm kovametalli | AG6ZBB 49L748

WALTER TOOLS F2481-18 Jobber-pora 18 mm kovametalli

Varastossa
Tuote: AG6ZBB Malli: F2481-18Ristiviite: 49L748

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€813.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Desimaaliekvivalentti0.708 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus25mm
LuokkaKorkean suorituskyvyn
LuettelonumeroF2481
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus150mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.13.5mm
Koko18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3487-18 Jobber Drill 18mm 120 kovametalli | AF8QEC 29FN68 A3487-1818mmOikea käsipäällystämätön141mmK20FA3487191mm120 Tutkinnot€925.16
WALTER TOOLS A3687-18 Jobber Drill 18mm 120 kovametalli | AF8QGC 29FP17 A3687-1818mmOikea käsipäällystämätön191mmK20FA3687241mm120 Tutkinnot€1,150.31
WALTER TOOLS F2481TMS-18 Jobber Drill 18mm kovametalli | AG6ZDT 49L810 F2481TMS-1813.5mmVasen käsiTMS25mmKorkean suorituskyvynF2481150mm140 Tutkinnot€991.48
WALTER TOOLS F2482-18 Jobber Drill 18mm kovametalli | AG6ZGJ 49L871 F2482-1816.2mmOikea käsipäällystämätön25mmKorkean suorituskyvynF2482150mm140 Tutkinnot€743.98
WALTER TOOLS F2482TMS-18 Jobber Drill 18mm kovametalli | AG6ZKA 49L933 F2482TMS-1816.2mmOikea käsiTMS25mmKorkean suorituskyvynF2482150mm140 Tutkinnot€900.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2481-18 Jobber-pora 18 mm kovametalli
€813.20 / yksikkö