Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3586TIP-6.6 Jobber Drill 6.6mm 130 kovametalli | AF8QEM 29FN78

WALTER TOOLS A3586TIP-6.6 Jobber-pora 6.6 mm 130 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QEM Malli: A3586TIP-6.6Ristiviite: 29FN78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.259 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunVIHJE - TiN
Huilun pituus79mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3586
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus117mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.8mm
Koko6.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-6.6 Jobber Drill 6.6mm 130 kovametalli | AF8QDE 29FN39 A3486TIP-6.6A3486€459.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3586TIP-6.6 Jobber-pora 6.6 mm 130 kovametalli
€66.39 / yksikkö