Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3393TTP-10.8 Jäähdytysnestesyöttöpora 10.8mm 140 kovametalli | AH2KVM 29HE39

WALTER TOOLS A3393TTP-10.8 Jäähdytysnesteen syöttöpora 10.8 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AH2KVM Malli: A3393TTP-10.8Ristiviite: 29HE39
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
€492.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.4252
Mitan tyyppimetrinen
Poranterän koko10.80mm
Suorittaa loppuunTiNAl
Huilun pituus73mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus118mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.12.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.139
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS A3293TTP-5/32IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.969mm 140 kovametalli | AH2KVT 29HL45 A3293TTP-5 / 32IN0.1562Murto-tuuma1.18 "2.6 "6.00mm€202.99
WALTER TOOLS A3293TTP-7/16IN Jäähdytysnestesyöttöpora 11.113mm 140 kovametalli | AH2KVU 29HM31 A3293TTP-7 / 16IN0.4375Murto-tuuma2.24 "4.02 "6.00mm€402.77
WALTER TOOLS A3293TTP-14.2 Jäähdytysnestesyöttöpora 14.2mm 140 kovametalli | AH2KVV 29HM51 A3293TTP-14.20.5590metrinen67mm115mm6.00mm€620.71
WALTER TOOLS A6794TFP-4 Jäähdytysnestesyöttöpora 4mm 140 kovametalli | AH2KWD 29HX79 A6794TFP-40.1575metrinen98mm134 mm6.00mm€562.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3393TTP-10.8 Jäähdytysnesteen syöttöpora 10.8 mm 140 kovametalli
€492.67 / yksikkö