Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 412355A -kalibraattori 0 - 10 VDC 0 - 24 Mm | AB2GVD 1LYR3

EXTECH 412355A kalibraattori 0 - 10vdc 0 - 24madc

Varastossa
Tuote: AB2GVD Malli: 412355ARistiviite: 1LYR3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€501.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirran ja jännitteen kalibraattori
tarkkuus+/- 0.075% +/- 1 numero
Nykyinen tarkkuus+/- (0.075% + 1 numero) tai +/- 3 numeroa (kumpi on suurempi)
Nykyinen mittausalue0 - 50 mA DC
näyttö2000 XNUMX LCD-näyttö
Powered By9V Akku
Lähdejännite0 - 20 VDC
TyyppiVirta ja jännite
Jännitteen tarkkuus+/- (0.075% + 1 numero) tai +/- 3 numeroa (kumpi on suurempi)
Jännitteen mittausalue0 - 20 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1565
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähdevirta (0 - 24 mA DC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EXTECH 412355A-NIST Kalibraattori 0-10 VDC 0-24 mA Nist | AB4ECE 1XEV1 412355A-NIST€639.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 412355A kalibraattori 0 - 10vdc 0 - 24madc
€501.64 / yksikkö