Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3293TTP-5/32IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.969mm 140 kovametalli | AH2KVT 29HL45

WALTER TOOLS A3293TTP-5/32IN jäähdytysnestesyöttöpora 3.969 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AH2KVT Malli: A3293TTP-5/32INRistiviite: 29HL45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1562
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko5 / 32 "
Suorittaa loppuunTiNAl
Huilun pituus1.18 "
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus2.6 "
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.6.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0299
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS A3393TTP-10.8 Jäähdytysnestesyöttöpora 10.8mm 140 kovametalli | AH2KVM 29HE39 A3393TTP-10.80.4252metrinen73mm118mm12.00mm€426.65
WALTER TOOLS A3293TTP-7/16IN Jäähdytysnestesyöttöpora 11.113mm 140 kovametalli | AH2KVU 29HM31 A3293TTP-7 / 16IN0.4375Murto-tuuma2.24 "4.02 "6.00mm€381.78
WALTER TOOLS A3293TTP-14.2 Jäähdytysnestesyöttöpora 14.2mm 140 kovametalli | AH2KVV 29HM51 A3293TTP-14.20.5590metrinen67mm115mm6.00mm€620.71
WALTER TOOLS A6794TFP-4 Jäähdytysnestesyöttöpora 4mm 140 kovametalli | AH2KWD 29HX79 A6794TFP-40.1575metrinen98mm134 mm6.00mm€505.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3293TTP-5/32IN jäähdytysnestesyöttöpora 3.969 mm 140 kovametalli
€170.48 / yksikkö