Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3389DPL-4.6 Jäähdytysnestesyöttöpora 4.6mm 140 kovametalli | AH2KVK 29HC32

WALTER TOOLS A3389DPL-4.6 jäähdytysnestesyöttöpora 4.6 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AH2KVK Malli: A3389DPL-4.6Ristiviite: 29HC32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1811
Mitan tyyppimetrinen
Poranterän koko4.60mm
Suorittaa loppuunTiAlN
Huilun pituus38mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus74mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.6.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.032
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS A3389DPL-5/8IN Jäähdytysnestesyöttöpora 15.875mm 140 kovametalli | AH2KVL 29HD33 A3389DPL-5 / 8IN0.6250Murto-tuuma3.35 "5.24 "16.00mm€858.23
WALTER TOOLS A6489DPP-7.5 Jäähdytysnestesyöttöpora 7.5mm 140 kovametalli | AH2KWB 29HV67 A6489DPP-7.50.2953metrinen80.01mm116mm8.00mm€381.89
WALTER TOOLS A6589DPP-5 Jäähdytysnestesyöttöpora 5mm 140 kovametalli | AH2KWC 29HW73 A6589DPP-50.1969metrinen85mm121mm6.00mm€367.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3389DPL-4.6 jäähdytysnestesyöttöpora 4.6 mm 140 kovametalli
€206.12 / yksikkö