Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A6489DPP-7.5 Jäähdytysnestesyöttöpora 7.5mm 140 kovametalli | AH2KWB 29HV67

WALTER TOOLS A6489DPP-7.5 jäähdytysnestesyöttöpora 7.5 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AH2KWB Malli: A6489DPP-7.5Ristiviite: 29HV67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€424.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.2953
Mitan tyyppimetrinen
Poranterän koko7.50mm
Suorittaa loppuunTiAlN
Huilun pituus80.01mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus116mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.8.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0657
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS A3389DPL-4.6 Jäähdytysnestesyöttöpora 4.6mm 140 kovametalli | AH2KVK 29HC32 A3389DPL-4.60.1811metrinen38mm74mm6.00mm€233.64
WALTER TOOLS A3389DPL-5/8IN Jäähdytysnestesyöttöpora 15.875mm 140 kovametalli | AH2KVL 29HD33 A3389DPL-5 / 8IN0.6250Murto-tuuma3.35 "5.24 "16.00mm€914.52
WALTER TOOLS A6589DPP-5 Jäähdytysnestesyöttöpora 5mm 140 kovametalli | AH2KWC 29HW73 A6589DPP-50.1969metrinen85mm121mm6.00mm€402.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A6489DPP-7.5 jäähdytysnestesyöttöpora 7.5 mm 140 kovametalli
€424.08 / yksikkö