Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3389AML-2.05 Jobber Drill 2.05mm 140 kovametalli | AF8QBY 29FN10

WALTER TOOLS A3389AML-2.05 Jobber-pora 2.05mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QBY Malli: A3389AML-2.05Ristiviite: 29FN10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.08 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunAML - ALTiN
Huilun pituus18mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3389
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus57mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.3mm
Koko2.05mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS A6489AMP-2.05 Jobber Drill 2.05mm 140 kovametalli | AF8QLC 29FR98 A6489AMP-2.0524mmA648963mm€240.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3389AML-2.05 Jobber-pora 2.05mm 140 kovametalli
€195.58 / yksikkö