MKT FASTENING 3441000 kartiopultti, mutterilla, 5/8 tuuman porakoko, 4-1/2 tuuman pituus, 25 pk | AD8HLL 4KHX8

MKT FASTENING 3441000 kartiopultti, mutterilla, 5/8 tuuman porakoko, 4-1/2 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD8HLL Malli: 3441000Ristiviite: 4KHX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€379.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopultti laajennusmutterilla
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Poran koko5 / 8 "
Pituus4.5 "
MateriaaliLuokan 5 sinkkiseos
Min. Upotus2.875 "
Ruuvin koko5 / 8 "
TyyppiKaksinkertainen
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)17,030
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)9990

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7318152061
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 3441000 kartiopultti, mutterilla, 5/8 tuuman porakoko, 4-1/2 tuuman pituus, 25 pk
€379.89 /pakkaus