DBI-SALA Kattoankkuri


Suodattaa
Väri: Hopea , Vetolujuus: 5000 lb , Kantavuus: 310 lb
TyyliMalliSyvyysPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A
2103673
1 / 4 "25 "Seos, kumi, hiiliteräs3"€218.18
B
2103676
2 / 3 "17 "Teräs4"€89.99
C
2100133
10 "21 45 / 64 "Sherardoitu teräs17 45 / 64 "€920.01

Kattoankkuri

DBI-SALA-kattoankkurit ovat ihanteellisia putoamissuojajärjestelmien liittämiseen kiinnityspisteisiin, jotka on kiinnitetty litteisiin / kalteviin betoni-, metalli- tai puukattoihin energia-, kuljetus-, rakennus- ja käyttöteollisuudessa. Ne joko ruuvaavat katon pinnat tai puristimen niiden päälle putoamisen estävän kiinnityspisteen aikaansaamiseksi. Niissä on sinkitty teräs- tai teräsrakenne korroosionkestävyyden, kestävyyden ja enimmäispainokapasiteetin saavuttamiseksi. varmistaa liikkuvuus.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?