Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3299XPL-15 Jäähdytysnestesyöttöpora 15mm 140 kovametalli | AF8WJC 29HP32

WALTER TOOLS A3299XPL-15 Jäähdytysnesteen syöttöpora 15 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8WJC Malli: A3299XPL-15Ristiviite: 29HP32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.59 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunXPL - AlCrN
Huilun pituus65mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus115mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.16mm
Koko15mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS A3299XPL-7.5 Jäähdytysnestesyöttöpora 7.5mm 140 kovametalli | AF8WEA 29HN36 A3299XPL-7.50.295 "41mm79mm8mm7.5mm€22.56
WALTER TOOLS A3299XPL-17 Jäähdytysnestesyöttöpora 17mm 140 kovametalli | AF8WJZ 29HP52 A3299XPL-170.669 "73mm123mm18mm17mm€80.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3299XPL-15 Jäähdytysnesteen syöttöpora 15 mm 140 kovametalli
€63.79 / yksikkö