BRADY SPC -ABBORBENTIT BSC40 Absorbent SOC Universal 81 Gallon PK40 AH9ULE 42X758

BRADY BSC40 Imukykyinen SOC Universal 81 Gallona PK40

Varastossa
Tuote: AH9ULE Malli: BSC40Ristiviite: 42X758

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€168.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen sukka
VäriHarmaa
Halkaisija3"
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Pituus3 '6 "
Absorboitu määrä / kg.80 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.695
Laivan korkeus (cm)62.99
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)52.58
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAbsorboitu määrä / kg.Hinta
BRADY SPC -ABBORBENTIT BSC20 Absorbent SOC Universal 40.5 Gallon PK20 AH9ULD 42X757 BSC2040.6 gal.€103.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BSC40 Imukykyinen SOC Universal 81 Gallona PK40
€168.05 / yksikkö