Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A1174-3/8IN pistepora 3/8 tuumaa 90 astetta Sc | AG6YXR 49L622

WALTER TOOLS A1174-3/8IN pistepora 3/8 tuumaa 90 astetta Sc

Varastossa
Tuote: AG6YXR Malli: A1174-3/8INRistiviite: 49L622

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€128.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Porakohta90 astetta
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus1.031 "
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKiinteä karbidi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4"
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.7
Laivan pituus (cm)9.3
Laivan leveys (cm)1.7
HS-koodi8209000030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
WALTER TOOLS A1174-3 Spotting Drill 1/8 In 90 Degree Sc | AG6YXK 49L616 A1174-37 / 16 "2"3 mm€54.39
WALTER TOOLS A1174-4 pistepora 5/32 In 90 Degree Sc | AG6YXL 49L617 A1174-419 / 32 "2"4 mm€54.40
WALTER TOOLS A1174-5 pistepora 3/16 In 90 Degree Sc | AG6YXM 49L618 A1174-55 / 8 "2"5 mm€54.40
WALTER TOOLS A1174-6 pistepora 15/34 In 90 Degree Sc | AG6YXN 49L619 A1174-621 / 32 "3"6 mm€57.04
WALTER TOOLS A1174-1/4IN pistepora 1/4 tuumaa 90 astetta Sc | AG6YXP 49L620 A1174-1 / 4IN11 / 16 "3"1 / 4 "€65.47
WALTER TOOLS A1174-8 pistepora 5/16 In 90 Degree Sc | AG6YXQ 49L621 A1174-87 / 8 "3"M8€89.62
WALTER TOOLS A1174-10 Spotting Drill 25/64 In 90 Degree Sc | AG6YXT 49L623 A1174-101.031 "4"M10€127.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A1174-3/8IN pistepora 3/8 tuumaa 90 astetta Sc
€128.55 / yksikkö