AKRO-MILS 30040 Shelfmax hyllylaatikot


Akro-Mils 30040 -sarjan ShelfMax-astiat soveltuvat samanlaisten tuotteiden säilyttämiseen yhdellä alueella. Näitä yksiköitä käytetään tyypillisesti varastoissa, tuotantoyksiköissä, terveydenhuollon tiloissa ja varastohuoneissa. Niitä on saatavana sinisenä, kirkkaana ja punaisena värivaihtoehtona.

Suodattaa
Korkeus: 6 "- 8" , Sisäkorkeus: 5 15 / 16 " , Sisäpituus: 9 3 / 4 " , Sisäleveys: 2 1 / 2 " , Pituus: 10 "- 12" , Kantavuus: 20 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 6" , Ulkopituus: 11 5 / 8 " , Ulkoleveys: 4 1 / 8 " , Paketin määrä: 16 , Leveys: 4 "- 5"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30040SININEN
sininen€12.64
B
30040 SCLAR
Poista valinta€16.38
C
30040RED
punainen€12.64

30040 Shelfmax hyllylaatikot

Akro-Mils 30040 -sarjan ShelfMax-astiat soveltuvat samanlaisten tuotteiden säilyttämiseen yhdellä alueella. Näitä yksiköitä käytetään tyypillisesti varastoissa, tuotantoyksiköissä, terveydenhuollon tiloissa ja varastohuoneissa. Niitä on saatavana sinisenä, kirkkaana ja punaisena värivaihtoehtona.

Ominaisuudet

  • Niissä on rullattu harja ja vahvistetut sivurivat, jotka lisäävät lujuutta, kun roskakorit ovat täynnä.
  • Nämä säiliöt on valmistettu teollisuuslaatuisesta muovista, joka kestää öljyjä, kemikaaleja ja liuottimia.
  • Ne voidaan pinota päällekkäin, mikä maksimoi varastoinnin kiireisissä teollisuusympäristöissä.
  • Nämä 6 tuuman hyllyt mahdollistavat jopa 85 prosenttia enemmän säilytyskapasiteettia kuin tavalliset 4 tuuman hyllylaatikot.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 40020 musta jakaja: Tätä jakajaa käytetään useiden lokeroiden luomiseen näihin lokeroihin tavaroiden säilyttämistä varten erikseen.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin kirkkaita muovisia hyllyastioita käytetään?

Kirkkaat muoviset hyllylaatikot ovat läpinäkyviä ja tarjoavat paremman sisällön näkyvyyden.

Mikä on tarrapidikkeen tarkoitus näissä säiliöissä?

Näissä säiliöissä on sisäänrakennettu tarrateline, joka pitää tarran tukevasti paikallaan osien tunnistamista ja viivakoodien skannausta varten.

Mitä hyötyä suppilon suunnittelusta on?

ShelfMax-astioissa on suppilon eturakenne, jonka avulla käyttäjät voivat nähdä ja käyttää sisältöä, vaikka ne olisi pinottu muiden roskakorien kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?