Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A1166-10 Jobber Drill Täyskovametalli 4 tuumaa L | AG6YEV 49L211

WALTER TOOLS A1166-10 Jobber Drill Solid Carbide 4 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AG6YEV Malli: A1166-10Ristiviite: 49L211

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
Mitan tyyppimetrinen
Huilun pituus2.17 "
LuokkaA
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus4"
Pistekulma150 Tutkinnot
Varsi Dia.10.00mm
Koko10.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.8
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)1.8
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiHuilun pituusLuokkaKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS A1166-7.3 Jobber Drill Täyskovametalli 3 tuumaa L | AG6XLA 49L176 A1166-7.3metrinen1.77 "A3"7.30mm7.30mm€122.01
WALTER TOOLS A1166-7.4 Jobber Drill Täyskovametalli 3 tuumaa L | AG6XLB 49L177 A1166-7.4metrinen1.77 "A3"7.40mm7.40mm€123.53
WALTER TOOLS A1166-7.5 Jobber Drill Täyskovametalli 3 tuumaa L | AG6XLC 49L178 A1166-7.5metrinen1.77 "A3"7.50mm7.50mm€112.32
WALTER TOOLS A1166-7.6 Jobber Drill Täyskovametalli 3 tuumaa L | AG6XLD 49L180 A1166-7.6metrinen1.89 "A3"7.60mm7.60mm€110.41
WALTER TOOLS A1166-3 Jobber Drill Täyskovametalli 2 tuumaa L | AG6YBN 49L122 A1166-3metrinen0.87 "A2"3.00mm3.00mm€53.03
WALTER TOOLS A1166-3.1 Jobber Drill Täyskovametalli 2 tuumaa L | AG6YBP 49L123 A1166-3.1metrinen0.94 "A2"3.10mm3.10mm€51.08
WALTER TOOLS A1166-1/8IN Jobber Drill Täyskovametalli 2 tuumaa L | AG6YBQ 49L124 A1166-1 / 8INMurto-tuuma0.94 "A2"1 / 8 "1 / 8 "€85.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A1166-10 Jobber Drill Solid Carbide 4 tuumaa L
€168.11 / yksikkö