Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51862.019.0087 Koneruuviristikko ruostumaton teräs 10-24 X 7/8L, 100PK | AB9DTF 2CE49

APPROVED VENDOR U51862.019.0087 Koneen ruuviristikko ruostumaton teräs 10-24 X 7/8L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9DTF Malli: U51862.019.0087Ristiviite: 2CE49 / 127D17
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
€19.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.448 "
Pään korkeus0.118 "
Head Typesitoa
Pituus7 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.019.0087 Koneen ruuviristikko ruostumaton teräs 10-24 X 7/8L, 100PK
€19.41 /pakkaus