Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN WTP910A upotuslämmitin 14-1 / 8 tuuman pituus | AB9MYQ 2E928

VULCAN WTP910A uppolämmitin, pituus 14-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MYQ Malli: WTP910ARistiviite: 2E928

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€244.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen holkin upotuslämmitin
Ohjausalue110 astetta 190 astetta F
Kotelon tyyppiterminaali
Min. Upotussyvyys10-1 / 8 "
NPT1"
Kokonaispituus14.125 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliKupari
Jännite120
Wattin tiheys41 neliömetriä
Watts1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.75
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusWattin tiheysWattsHinta
VULCAN WTP906A upotuslämmitin 13-1 / 8 tuumaa | AB9MYP 2E927 WTP906A13.125 "31 neliömetriä1000€277.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN WTP910A uppolämmitin, pituus 14-1/8 tuumaa
€244.77 / yksikkö