DAYTON Monivaiheiset suodatusilmanpuhdistimet, muovia, yksivaiheinen


Suodattaa
Väri: Harmaa , Johdon pituus: 6ft. , Suorittaa loppuun: Muovi , Hz: 60 , Nopeuksien lukumäärä: 3 , vaihe: 1 , Jännite: 120
TyyliMalliIlmavirtaSyvyysKorkeusÄänitasoTyyppiWattsLeveysHinta (ei alv)
A
2HPB9
27 CFM8-1 / 2 "12.5 "263 vaihe HEPA: lla3917.75 "€241.63
A
2HPB8
27 CFM8-1 / 2 "12.5 "264 vaihe HEPA: lla3917.75 "€133.76
B
2HPB2
41 CFM9-1 / 2 "24.75 "685 vaiheen HEPA ja UV12016.437 "€694.23
B
2HPB1
41 CFM9-1 / 2 "24.75 "684-vaiheinen HEPA9816.437 "€386.11

Monivaiheiset suodatusilmanpuhdistimet, muovia, yksivaiheinen

Daytonin ilmanpuhdistimet on suunniteltu pitämään sisäilma puhtaana ja turvassa hajuilta, pölyltä ja bakteereilta sekä hallitsemaan kosteutta kaupallisissa ja tuotantolaitoksissa. Näissä kannettavissa yksiköissä on korkeataajuinen plasmatekniikka, joka vähentää / poistaa tehokkaasti epäpuhtaudet ja haitalliset hiukkaset (kuten pöly, savu ja siitepöly) rikastuttaakseen happipitoisuutta ja raikastaa ilmaa. Ne käyttävät kolmen suodattimen yhdistelmää, jotka ovat esisuodatin, HEPA ja aktiivihiili sekä pöly- ja hajuanturit, jotka poistavat lähes ilmansaasteet jopa 99.7 prosentin tehokkuudella. Joissakin malleissa on TiO2 -fotokatalyyttisuodatin, joka toimii UV -lampun alla haitallisten VOC -yhdisteiden (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) hallitsemiseksi. Valitse laaja valikoima näitä ilmanpuhdistimia, saatavana 26 ja 68 dBA äänitasolla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?