Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN WTP906A upotuslämmitin 13-1 / 8 tuumaa | AB9MYP 2E927

VULCAN WTP906A uppolämmitin, pituus 13-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MYP Malli: WTP906ARistiviite: 2E927

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen holkin upotuslämmitin
Ohjausalue110 astetta 190 astetta F
Kotelon tyyppiterminaali
Min. Upotussyvyys9-1 / 8 "
NPT1"
Kokonaispituus13.125 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliKupari
Jännite120
Wattin tiheys31 neliömetriä
Watts1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusWattin tiheysWattsHinta
VULCAN WTP910A upotuslämmitin 14-1 / 8 tuuman pituus | AB9MYQ 2E928 WTP910A14.125 "41 neliömetriä1500€254.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN WTP906A uppolämmitin, pituus 13-1/8 tuumaa
€287.42 / yksikkö